Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eufy RoboVac 35C Saugroboter Schwarz Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eufy
Eufy
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210497
Hersteller:
     Eufy 
Herst.-Nr.:
     A450452
EAN/GTIN:
     848061022476
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
saugroboter eufy
Eufy RoboVac 35C Saugroboter Schwarz Fernbedienbar

Saugt mit starken 1500Pa
Drei-Filter-System
Staubbehälter fasst 0,6 Liter an Schmutz

RoboVac übernimmt Ihre Hausarbeiten, ob im spezifisch ausgewählten Reinigungsmodus oder auch im voreingestellten automatischen Modus. Widmen Sie sich jederzeit wichtigeren Dingen.
Präzises saugen und das ohne Lärm und Störung.

Saugt mit starken 1500Pa
Drei-Filter-System
Staubbehälter fasst 0,6 Liter an Schmutz
2 seitliche Bürsten für effizientere Reinigung
Geräuschentwicklung: < 55 dB
Automatisches Wiederauflade-System
LED Bedienelemente am Gehäuse
Waschbarer Staubbehälter

Betriebszeit (max.): 100 min
Technologie: Li-Ion
Auffangbehälter: 0.6 l
Fernbedienung: Ja
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Saugroboter
Filtersystem: Drei-Filter-System
Kategorie: Saugroboter
Stromversorgung: akkubetrieben
Staubsauger-Besonderheiten: Fernbedienbar
Ausführung: Fertiggerät
Geräusch-Entwicklung: 55 dB
Hersteller-Nr.: T2117G11
EAN: 0848061022476

Lieferumfang:

RoboVac 35C · Akkupack · Fernbedienung · 2 Micro-Batterien · Ladestation · Netzteil · Reinigungswerkzeug · Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: saugroboter, eufy, T2117G11, RoboVac 35C, Reinigungsroboter, Staubsaugroboter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,49*
€ 600,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,19*
€ 598,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,81*
€ 530,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,74*
€ 469,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.