Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-23019 LED-Treiber Konstantspannung 18W 1.5A 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC
V-TAC
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210545
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     3237
EAN/GTIN:
     3800157628037
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Steckernetzgerät
V-TAC VT-23019 LED-Treiber Konstantspannung 18W 1.5A 12V

Konstantspannung
Ausgangsspannung 12 V
Ausgangsstrom max. 1.5 A
Leistung 18 W
Betriebsspannung 230 V/AC

Betriebsstrom: 1.5 A
Herstellerfarbe: Schwarz
Ausgangsstrom (max.): 1.5 A
Schutzklasse: IP44
Eingangsspannung (max.): 264 V
Eingangsspannung (min.): 100 V
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Ausgangsspannung (max.): 12 V
Gewicht: 111 g
Ausgangsspannung (min.): 12 V
Leistung (max.): 18 W
Leistungsbereich: 18 W (max)
Produkt-Art: LED-Treiber
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Ausgänge: 1 x
Anschluss: Buchse
Höhe: 43 mm
Ausführung: Konstantspannung
Länge (Tiefe): 27 mm
Kategorie: LED-Treiber
Max. Temperatur: 55 °C
Breite: 73 mm
Min. Temperatur: -35 °C
Hersteller-Nr.: 3237
EAN: 3800157628037
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

Item

Weitere Suchbegriffe: Steckernetzteil, led treiber 18w, steckernetzgerät, v-tac led treiber, V-TAC, 3237, VT-23019, led, led-stromversorgung, lednetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 7,15*
2 Tage
278
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 7,17*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 11,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.