Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TE Connectivity 66505-9 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Messing 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910211346
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66505-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
10er Pack TE Connectivity 66505-9 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Messing 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
Anschluss: Crimpen
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kategorie: Buchsenkontakt
Typ: 66505-9
Kontaktmaterial: Messing
Produkt-Art: Buchsenkontakt
AWG max.: 24
Herst.-Teilenr.: 66505-9
AWG min.: 28
Hersteller-Nr.: 66505-9
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, 66505-9, 161-6226, tyco, tyco electronics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
12918
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,329*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2532*
€ 0,428*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 10,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,757* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 23,17*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 96,47*
Zubehör
TE Connectivity
91067-2
ab € 12,39*
Zubehör
TE Connectivity
66507-9
ab € 0,129*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 787,34*
Zubehör
TE Connectivity
2361497-1
ab € 399,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.