Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 Sub-D Steckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Messing, Gold, 28 → 24
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6808910
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
66507-9
EAN/GTIN:
5059040390508
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Gender = Stecker
Drahtgröße = 28 → 24 AWG
Anschlussart = Crimp
Kontakttyp = Signal
Serie = AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße = 20
Te Connectivity HDP-20 Crimpkontakte. Die te Connectivity Steckverbinderkontakte der Serie HDP-20 wurden für das AMPLIMITE D-Sub-Steckverbindersystem entwickelt. Diese Serie von DF-Kontakten der Größe 20 ist sowohl in Stift- als auch in Buchsenoptionen erhältlich. • Kontaktgröße: 20DF • Stiftdurchmesser: 0,04 (1,02) • Vergoldet für Qualität. Kompatible Werkzeuge: Crimpzange - ; 446-816 446-816 Einsetz-/Ausziehwerkzeug - ; 446-822 446-822
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
28 → 24 AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontakttyp:
Signal
Serie:
AMPLIMITE HDP-20
Kontaktgröße:
20
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker
,
6808910
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
D-Sub Kontakte
,
TE Connectivity
,
665079
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Contacts
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
22655
10
€ 14,99*
ab € 0,129*
€ 0,283*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1973*
€ 0,3076*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,31*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,195*
€ 0,523*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 3,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 102,47*
Zubehör
10er Pack TE Connectivity 66505-9 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Messing 1St./Pack
TE Connectivity
66505-9
ab € 0,147*
Zubehör
Einsetz- und Ausdrückwerkzeug für Amplimate HD-20 91285-1 91285-1 TE Connectivity Inhalt: 1 St.
TE Connectivity
91285-1
ab € 23,00*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Einsetz- und Ausziehwerkzeug, Crimp für Größe 20, 100,33 mm lang
TE Connectivity
91067-2
ab € 12,43*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 Ausdrückwerkzeug Blau, Schwarz 1St.
TE Connectivity
1579007-9
ab € 88,28*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange 0.08mm² → 0,2mm², 0.08 → 0.2mm² / 28 → 20AWG für AMPLIMITE
TE Connectivity
91503-1
ab € 785,74*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 28AWG / 20AWG max., Typ Kontakte AMPLIMITE HD-20
TE Connectivity
58448-3
ab € 295,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen