Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP201802 Reed-Kontakt 1 Öffner 30 V/DC, 30 V/AC 200mA 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZF
ZF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910213160
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     MP201802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
ZF MP201802 Reed-Kontakt 1 Öffner 30 V/DC, 30 V/AC 200mA 3W

Omnipolarer Reed-Sensorschalter im zylindrischen Kunststoffgehäuse. Hermetisch abgedichtet für lange Lebensdauer. Resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Kein Stromverbrauch im Stand-by. Optional erhältlich Standard Betätigermagnet im gleichen Gehäuse, AS201801 Best.-Nr. A48998 .

Kategorie: Reed-Kontakt
Typ: MP201802
Kontaktart: 1 Öffner
Schaltspannung (max.): 30 + 30 V/AC
Schaltstrom (max.): 200 mA
Max. Schaltleistung: 3 W
Kabellänge: 30.48 cm
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 5.99 mm
Höhe: 13.97 mm
Schaltspannung: max. 30 V DC/AC
Schaltleistung: max. 3 W
Schaltstrom: max. 200 mA
Länge (Tiefe): 23.01 mm
Produkt-Art: Reed-Kontakt
Hersteller-Nr.: MP201802
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt, ZF, MP201802, reed kontakt, reed-kontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.