Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors Evaluation Board FRDM-K64F Kinetis K Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NXP
NXP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910213227
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-K64F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
NXP Semiconductors Evaluation Board FRDM-K64F Kinetis K Series

Die Entwicklungsplattform Freedom ist eine Reihe von Software- und Hardwaretools zur Evaluierung und Entwicklung. Die Plattform ist ideal für Rapid-Prototyping von Mikrocontroller-basierten Anwendungen. Freedom K64-Hardware FRDM-K64F ist eine einfache, aber raffinierte Lösung mit einem Kinetis-Mikrocontroller der K-Serie, der auf einem ARM® Cortex®-M4-Kern aufbaut.

Produkt-Art: Evaluation Board
Tool-Typ: Development-Kit
Technologie: 32-bit Kinetis MCU with ARM
Architektur: ARM Cortex-M4
Kategorie: Evaluation Board
Serie (Embedded Mikrocontroller): Kinetis K Series
Hersteller-Nr.: FRDM-K64F
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, NXP Semiconductors, FRDM-K64F, 905-3779, FRDM-K64F-ND, freescale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,53*
€ 74,20*
Frei Haus
ab € 57,87*
€ 74,21*
€ 8,95*
ab € 59,81*
€ 78,14*
1 Tag
148
Frei Haus
ab € 66,33*
€ 85,24*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 111,65*
€ 137,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
MK64FN1M0VMD12
ab € 15,64*
Zubehör
RS Pro
411328
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.