Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 40A 960W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218069
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     A531692
EAN/GTIN:
     4046356960977
Suchbegriffe:
4046356960977
Phoenix Contact
2903156
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
Phoenix Contact TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 40A 960W

Zeit und Kosten sparen durch Push-in-Anschluss und schmale Bauform. Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch dynamischen Boost mit 150 % des Nennstroms für fünf Sekunden. Maximale Flexibilität aufgrund des weiten Temperaturbereichs von -25 °C bis +70 °C und Geräteanlauf bei -40 °C. Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit. Mechanisch robust durch hohe Vibrations- und Schockbeständigkeit.

Eingangsspannung: 400 V/AC - 500 V/AC
Ausgangsstrom (max.): 40 A
Phasen: 3
Gewicht: 2.6 kg
Höhe: 130 mm
Länge (Tiefe): 160 mm
Breite: 110 mm
Schutzart: IP20
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Anschluss: Push-In-Klemme
Herst.-Teilenr.: 2903156
Typ: TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40
MTBF: 1730000 h
Eingangsspannung (nominal): 400 - 500 V/AC
Wirkungsgrad: 93.3 %
Eingangsspannung (max.): 500 V/AC
Eingangsspannung (min.): 400 V/AC
Betriebstemperatur (max.): +70 °C
Betriebstemperatur (min.): -25 °C
Betriebstemperatur (min.) (Derating): +60 °C
Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC
Leistung (Details): 960 W
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Hersteller-Nr.: 2903156
EAN: 4046356960977
Abisolierlänge: 10 mm
Stromaufnahme: 3x 1.9 A (400 V/AC), 3x 1.7 A (500 V/AC)
Nennleistungsaufnahme: 1335.1 VA

Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 230,19*
€ 256,11*
Frei Haus
ab € 242,27*
€ 268,80*
Frei Haus
ab € 251,84*
€ 280,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,76*
€ 286,11*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,72*
€ 546,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,44*
€ 650,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,20*
€ 636,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,41*
€ 603,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,06*
€ 585,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,72*
€ 549,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 192,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 72,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
ab € 26,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
ab € 103,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.