Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2905230
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905230
EAN/GTIN:
     4046356939706
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Varistorbasierter Geräteschutz. Ohne separate Vorsicherung einsetzbar dank integriertem Überstromschutz. Für mehrphasige Stromversorgungsgeräte. Steckbar. Optische Statusanzeige durch LED. Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
264 V
Nennlaststrom:
26 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel:
1.4 kV
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Polzahl:
4
Mit Fernmeldekontakt:
true
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Prüfklasse Typ 3:
true
Mit Entstörfilter:
false
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 68,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2904620
ab € 105,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.