Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuflex TP5211.5007 Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Zwischenboden, BxTxH: 1250 x 600 x 780mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuflex
Manuflex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910218995
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     A539952
EAN/GTIN:
     4045916191912
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Manuflex TP5211.5007 Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte + Zwischenboden, BxTxH: 1250 x 600 x 780mm

Der Komplett-Beistelltisch BASIS stationär mit Melamin-Platte und Zwischenboden ist ein günstiger und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung bestellen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit. Der Komplett-Beistelltisch BASIS verfügt über einen Zwischenboden aus einer 19 mm starken lichtgrauen Melaminplatte mit grauem Kunststoff-Umleimer als zusätzliche Ladefläche. Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in brillantblau RAL 5007. Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1250 mm, eine Tiefe von 600 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm. Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können. Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen.

Farbe: blau
Herstellerfarbe: Brillantblau (RAL 5007)
Hersteller-Nr.: TP5211.5007
EAN: 4045916191912

Weitere Suchbegriffe: beistelltisch manuflex, 4045916191912, Manuflex, TP5211.5007, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 318,20*
€ 388,48*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,48*
€ 612,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,91*
€ 729,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,22*
€ 723,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,62*
€ 711,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,06*
€ 683,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,48*
€ 620,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.