Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg 60060 Wandtaster Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schellenberg
Schellenberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910220388
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     60060
EAN/GTIN:
     4003971600602
Suchbegriffe:
Torantrieb
schellenberg torantrieb
Schellenberg 60060 Wandtaster Aufputz

Innentaster weiß mit schwarzer Taste

Steuern Sie Ihren Garagentorantrieb elektrisch mit dem Schellenberg Innentaster. Tastschalter in weiß mit schwarzen Tasten, geeignet für Innenräume. Aufputz.

Kategorie: Wandtaster
Montageart: Aufputz
Breite: 63 mm
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Herstellerfarbe: Anthrazit + Weiß
Anwendungsbereich: Jalousien und Tore
Basisstation: Nicht Erforderlich
Gewicht: 136 g
Produkt-Art: Wandtaster
Farbe: grau + weiß
Hersteller-Nr.: 60060
EAN: 4003971600602

Lieferumfang:

Innentaster.

Weitere Suchbegriffe: 4003971600602, Schellenberg, 60060
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,30*
ab € 6,70*
€ 9,49*
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 14,03*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 9,96*
€ 14,05*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 16,91*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 18,91*
€ 25,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.