Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC VT-7227 3469 Dekoring Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910221080
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     3469
EAN/GTIN:
     3800157605885
Suchbegriffe:
Dekorring
V-TAC VT-7227 3469 Dekoring Weiß

Kategorie: Dekoring
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Dekoring
Material: Metall
Farbe: weiß
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 99 mm
Schutzklasse: IP20
Höhe: 30.8 mm
Sockel: GU10
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 3469
EAN: 3800157605885
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Lieferumfang:

GU10 Gehäuse rundweiß

Weitere Suchbegriffe: V-TAC, 3469, VT-7227
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 1,67*
€ 2,39*
1 Tag
34
1
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,58*
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 2,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.