Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A569002 Herst.-Nr.: 3469 EAN/GTIN: 3800157605885 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: GU10 Gehäuse rundweiß
Weitere Informationen: | | Höhe: | 30.8 mm | Farbe: | weiß | Sockel: | GU10 | Durchmesser: | 99 mm | Material: | Metall | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Dekoring | Schutzklasse: | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: V-TAC, VT-7227 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,39* | € 2,51* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,53* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,98* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|