Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite® 648 Buchsen-Lagerkleber 1804416 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite®
Loctite®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910222281
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1804416
EAN/GTIN:
     5010266648323
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
Loctite® 648 Buchsen-Lagerkleber 1804416 50ml

Geeignet für: Verkleben von Buchsen, Lagern und Hülsen in Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz
Inhalt: 50 ml

LOCTITE® 648 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Typische Anwendungen sind u.a das Befestigen von Zahn- und Kettenrädern auf Getriebewellen und Rotoren auf Wellen von Elektromotoren.

Verhindert Lösen, Spiel, Korrosion und Passungsrost · Mit normalem Werkzeug nur sehr schwer demontierbar.

Inhalt: 50 ml
Geeignet für: Verkleben von Buchsen, Lagern und Hülsen in Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz
Verarbeitungszeit: Handfest in 5 min
Temperaturbeständigkeit: -55 bis +175 °C
Kategorie: Buchsen-Lagerkleber
Signalwort: Gefahr
Gefahrstoff, GHS-Kennzeichen 3: GHS05: Ätzend
Gefahrstoff, GHS-Kennzeichen 2: GHS07: Achtung
Klebstoff-Besonderheiten: temperaturbeständig
Produkt-Art: Buchsen-Lagerkleber
Hersteller-Nr.: 1804416
EAN: 5010266648323

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 0,05 Liter (ab € 2.371,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.