Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika Entwicklungsboard MIKROE-977 Atmel AVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MikroElektronika
MikroElektronika
Artikel-Nr.:
     1039H-940910224125
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-977
EAN/GTIN:
     8606015073491
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MikroElektronika Entwicklungsboard MIKROE-977 Atmel AVR

Die Ready ™ für AVR Platine ist die beste Lösung für die schnelle und einfache Entwicklung von Mikrocontroller Anwendungen mit 40-Pin AVR-MCUs. Sie kommt mit einem ATmega16 der zu einem 8 MHz Quarzoszillator verbunden ist. Sie enthält vier IDC10 Header für alle verfügbaren Mikrocontroller-Ports, ein USB-UART Modul, Prototyp Bereiche und eine Stromversorgungsschaltung. Ready ™ für AVR® wird vollständig von mikroC ™, mikrobasic ™ und mikropascal ™ Compilern für AVR® unterstützt. Die Compiler sind mit Dutzenden von Beispielen ausgestattet, die alle Funktionen der Platine demonstrieren.

Betriebsspannung: 5 V/DC
Betriebsspannung max.: 23 + 32 V/DC
Betriebsspannung min.: 7 + 9 V/DC
Breite: 82 mm
Produkt-Art: Entwicklungsboard
Kategorie: Entwicklungsboard
Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel AVR
Tool-Typ: Development-Kit
Technologie: 8-bit MCU
Architektur: AVR
Länge (Tiefe): 140 mm
Hersteller-Nr.: MIKROE-977
EAN: 8606015073491
Speicher: 16 KB Flash, 1 KB SRAM und 0.5 KB EEPROM

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 8606015073491, MikroElektronika, MIKROE-977, 168-3102
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 35,74*
€ 52,87*
€ 4,00*
ab € 61,22*
€ 82,52*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 84,40*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 131,86*
€ 159,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.