Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB Battery GP 672 Standby USV GP672F1 Bleiakku 6V 7.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 101 x 34mm Flachstecker 4.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSB
CSB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910224883
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     GP672F1
EAN/GTIN:
     4260030443567
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
CSB Battery GP 672 Standby USV GP672F1 Bleiakku 6V 7.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 101 x 34mm Flachstecker 4.8 mm

Wartungsfrei
Hohe Zuverlässigkeit
Schwer entflammbar

Der Blei-Akku GP ist die ideale Lösung für USV-Anlagen, Notstrombeleuchtung, Telekommunikation Anlagen, Noteinrichtungen und vielen weiteren Stand-by Anwendungen.

Wartungsfrei · Auslaufsicher · Isolierte Dichtung · Lageunabhängig einsetzbar · Lebensdauer bis 5 Jahre · Hohe Zuverlässigkeit · Geringe Selbstentladung · Schwer entflammbar nach UL 94V-0 · Geringer Innenwiderstand · UL1989-geprüft · Hochwertige Materialien · Entspricht der IATA/ICAO-Sondervorschrift A67 · Klassifiziert nach MG Amendment 27

Kategorie: Bleiakku
Technologie: Blei-Vlies (AGM)
Spannung: 6 V
Kapazität: 7.2 Ah
Besonderheiten: Wartungsfrei + Geringe Selbstentladung
Poltyp: F1/F2
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm + Flachstecker 6.35 mm
VDS certification: Nein
Breite: 151 mm
Höhe: 101 mm
Länge (Tiefe): 34 mm
Gewicht: 1.22 kg
Herst.-Teilenr.: GP672F1
Typ: GP 672 Standby USV
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Bleiakku
Hersteller-Nr.: GP672F1
EAN: 4260030443567
Temperaturbereich -15 bis +50 °C
Innenwiderstand 12.3 m?
Max. Entladestrom 130 A
Max. Ladestrom 2.16 A

Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 6v 7,2ah, blei-akku 6v, blei akku, CSB Battery, GP672F1, GP 672 Standby USV, Blei Akkus, Blei Batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
39
€ 6,99*
ab € 16,64*
€ 24,14*
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 30,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.