Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Ele...
Bei der Q-Batteries LS-Serie handelt es sich um ventilregulierte und wartungsfreie AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat-Technologie), die besonders für Stand-by-Anwendungen, wie zum Beispiel in der Siche...
VOLTCRAFT CE6V/7Ah VC-12713945 Bleiakku 6 V 7.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 34 mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lageun...
Blei-Akkumulator QUATPOWER LB7.2-6, 6 V-/7,2 Ah Bleiakku mit AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) und hervorragender Energiedichte. Der Akku zeichnet sich aus durch gute Regeneration nach Tiefentl...
CSB Battery GP 672 Standby USV GP672F1 Bleiakku 6V 7.2Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 101 x 34mm Flachstecker 4.8 mm Wartungsfrei Hohe Zuverlässigkeit Schwer entflammbar Der Blei-Akku GP ist ...
AGM Ersatzbatterie 6V 7,2Ah für Kinderauto Wartungsfreie und robuste AGM Batterie für die Stromversorgung von Kinderfahrzeuge, beispielsweise Mini Motorräder und Quads. Der Akku hat leistungsstarke...
Die Bleiakkus der FG-Serie von Fiamm überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen und Bra...
Fiamm Blei-Akku FG10721 FG10721 Pb 6V / 7,2Ah Faston 4,8 Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien u...