Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HG-C1100-P Laser-Distanz-Sensor 1 St. 24 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 100mm (L x B x H) 44 x 20 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910225068
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1100-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Panasonic HG-C1100-P Laser-Distanz-Sensor 1 St. 24 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 100mm (L x B x H) 44 x 20 x 25mm

Hell-EIN oder Dunkel-EIN wählbar
Tastensperrung möglich
Kurzschlussfest
Aluminium-Druckgussgehäuse
Digitales sowie analoges Ausgangssignal (0-5V)

Optischer Lasermess-Sensor für präzise Messungen. Ansprechzeit von bis zu 1,5ms. Kompakte Bauform mit 20 x 44 x 25 mm. Einfache Konfigurierung des Sensors durch drei Funktionstasten (Teach-Funktion). Direkte Anzeige des Messwerts auf dem 4-stelligen LED-Display. Digitaler Eingang zum Nullpunktabgleich, Teach-Funktion, Laser EIN/AUS oder Triggerfunktion.
Anwendungen: Teilevermessung, Abstandskontrolle, Dickenmessung, Planaritätsprüfung, Prozess- und Qualitätskontrolle (in den Fertigungsprozessen, In-Line), Prüf- und Messplätze.

Kategorie: Laser-Distanz-Sensor
Typ: HG-C1100-P
Inhalt: 1 St.
Betriebsspannung: 24 V/DC
Sendertyp: Halbleiter-Laser Rot
Strahldurchmesser: 120 µm
Laser-Klasse: 2
Ausgänge: PNP
Auflösung: 70 µm
Max. Reichweite im Freifeld: 100 mm
Toleranz ±: 35 mm
Kabellänge: 2.00 m
Schutzart: IP67
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +45 °C
Temperaturbereich: -10 - +45 °C
Breite: 20 mm
Höhe: 25 mm
Länge (Tiefe): 44 mm
Herst.-Teilenr.: HG-C1100-P
Produkt-Art: Laser-Distanz-Sensor
Hersteller-Nr.: HG-C1100-P
EAN: - - - - - -
Zulassungen: FDA

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, HG-C1100-P, 877-7391, abstands-sensor, analogsensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 351,10*
€ 398,15*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,41*
€ 398,16*
Frei Haus
ab € 389,89*
€ 430,98*
€ 6,90*
ab € 386,37*
€ 431,04*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 764,71*
€ 822,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,37*
€ 978,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,75*
€ 976,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,49*
€ 956,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,92*
€ 936,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,71*
€ 910,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.