Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Abstandssensor, 0,1 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1100-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Abstandssensor, 0,1 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1100-P
Laser-Abstandssensor, 0,1 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, HG-C1100-P
Artikel-Nr.:
     4502-28G1555
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1100-P
EAN/GTIN:
     4099889432503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Mikro-Lichtschranke, PM-R25-P, PANASONIC Der PM-R25-P ist ein ultrakleiner U-förmiger fotoelektrischer Mikrosensor. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Einweglichtschranke, bei der Sender und Empfänger in einem einzigen U-förmigen Gehäuse untergebracht sind. Eine große Betriebsanzeige leuchtet auf, um die Betriebsidentifikation von oben und von den Seiten her leicht zu erkennen. Die Bereiche, in denen sich die Belastung konzentriert, wie der Anschlussbereich des Kabels und der interne Schaltkreis, sind mit einem Harz überzogen. Dadurch werden Fehlfunktionen durch Vibrationen und Stöße vermieden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1.5 ms
Ausführung:
Laser-Abstandssensor
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,1 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
50 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,80*
€ 398,83*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,22*
€ 398,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 392,18*
€ 430,46*
€ 6,90*
ab € 387,26*
€ 430,51*
Frei Haus
ab € 393,67*
€ 447,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,11*
€ 509,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,18*
€ 496,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,27*
€ 487,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,18*
€ 466,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.