Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Linie Rot 5mW LB650-5-3(22x120)10DEG-AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picotronic
Picotronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910226849
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115437
EAN/GTIN:
     4260129044354
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot
Picotronic Lasermodul Linie Rot 5mW LB650-5-3(22x120)10DEG-AP

Rot
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Kategorie: Lasermodul
Typ: LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
Abstrahl-Charakteristik: Linie
Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 2400 mm
Herstellerfarbe: Rot
Wellenlänge: 650 nm
Laser-Klasse: 2M
Öffnungswinkel: 10 °
Strahldivergenz: 0.3 mrad
Arbeitsabstand: 2.4 m
Betriebsspannung: 3 V/DC
Betriebsstrom: 20 mA
Material: Aluminium
Temperaturbereich: -20 - 50 °C
Gewicht: 94.6 g
Farbe: rot
Max. Temperatur: 50 °C
Min. Temperatur: -20 °C
Produkt-Art: Lasermodul
Länge (Tiefe): 120 mm
Leistung (Details): 5 mW
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 22 mm
Hersteller-Nr.: 70115437
EAN: 4260129044354
Linienbreite: <1 mm (2.4 m)

Lieferumfang:

Inklusive Batterien.

Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, 4260129044354, Picotronic, 70115437, LB650-5-3(22x120)10DEG-AP, LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 83,76*
€ 111,68*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 127,20*
€ 157,18*
Lager 1039
22
Frei Haus
ab € 193,85*
€ 232,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,15*
€ 273,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.