Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 10°, 650nm, 5mW, 3V DC, 22x120mm, Klasse 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
Artikel-Nr.:
     1518-LB650-5-3(22x120)10DEG-AP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70115437
EAN/GTIN:
     4260129044354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserfuchs lasermodul linie rot

Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 10°, 650nm, 5mW, 3V DC, 22x120mm, Klasse 2M


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Laser Klasse 2M
  • Voreingestellter Fokus
  • Geringe Stromaufnahme
  • Incl. Batterie
Weitere Informationen:
EAN:
4260129044354
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
2M
Divergenz:
B - 0.3 mrad
Öffnungswinkel:
10 °
Liniendicke:
<1mm@2.4m
Arbeitsabstand:
2,4 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Strahlrichtungsfehler:
± 1 °
Abmaße:
Ø22x120 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (2400mm)
Austrittsdurchmesser Optik:
3,5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
10 - 30, typ 20 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
94,6 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, linienlaser picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 83,76*
€ 111,68*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 158,76*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 194,77*
€ 238,81*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.