Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Page Compact 300 Slate Digitale Küchenwaage digital Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soehnle
Soehnle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910227374
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     61515
EAN/GTIN:
     4006501615152
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
haushaltswaage
Soehnle Page Compact 300 Slate Digitale Küchenwaage digital Anthrazit

Hohe Tragkrasft von 5 kg und eine 1 g genaue Teilung
12 mm LCD-Display für gute Lesbarkeit der Ziffern
Praktische Tara-Funktion zum Zuwiegen verschiedener Zutaten in einer Schüssel

Perfekt für den täglichen Gebrauch: Die digitale Küchenwaage Page Compact 300 Slate überzeugt mit ihrer hohen Tragkraft von 5 kg und ihrer 1 g genauen Teilung. Zudem punktet sie mit ihrem modernen Design in Naturoptik. Über die 12 mm große LCD-Anzeige lassen sich die Ziffern gut erkennen. Praktisch ist zudem die Tara-Funktion, mit deren Hilfe Sie verschiedenen Zutaten in einer Schüssel zuwiegen können. Die digitale Waage ist mit dem patentierten Sensor Touch ausgestattet, der eine komfortable Bedienung ermöglicht. Besonders energiesparend ist die Haushaltswaage dank der automatischen Abschaltfunktion.

Hohe Tragkraft von 5 kg und eine 1 g genaue Teilung
12 mm LCD-Display für gute Lesbarkeit der Ziffern
Praktische Tara-Funktion zum Zuwiegen verschiedener Zutaten in einer Schüssel
Patentierter Sensor-Touch lässt sich komfortabel bedienen und leicht reinigen
Platzsparendes Verstauen dank extraflachem, kompaktem Design
Automatische Abschaltfunktion spart Energie
Mithilfe rutschhemmender Standfüße steht die digitale Küchenwaage Page Compact 300 Slate sicher auf der Arbeitsfläche
Die Waage kann problemlos an die Wand gehängt werden
Schutzvorrichtunges, verschraubtes Batteriefach
Direkt einsatzbereit, da benötigte Batterien im Lieferumfang enthalten sind
Einheiten zwischen g und lb umschaltbar

Betriebsspannung: CR 2430 Knopfzelle (1x)
Besonderheiten: digital
Produkt-Art: Digitale Küchenwaage
Länge (Tiefe): 200 mm
Kategorie: Digitale Küchenwaage
Breite: 150 mm
Herstellerfarbe: Anthrazit
Stromversorgung: batteriebetrieben
Gewicht: 460 g
Höhe: 13 mm
Hersteller-Nr.: 61515
EAN: 4006501615152

Lieferumfang:

Digitale Küchenwaage + Batterie (1 x CR2430) + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4006927065838, Soehnle, 61515, Page Compact 300 Slate, Lebensmittelwaage
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,26*
€ 14,18*
1
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 15,66*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,10*
3
€ 6,95*
ab € 15,04*
€ 20,32*
Lager 1039
8
2
€ 6,99*
ab € 16,60*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,943
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,754
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 44,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.