Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 602034000 Nass-/Trockensauger 1400W 50l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo
Metabo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910231233
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602034000
EAN/GTIN:
     4007430241092
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Metabo 602034000 Nass-/Trockensauger 1400W 50l

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)

Kategorie: Nass-/Trockensauger
Leistungsaufnahme (P1): 1400 W
Max. Luftmenge: 4380 l/min
Auffangbehälter: 50 l
Max. Kabellänge: 8 m
Gewicht: 16 kg
Produkt-Art: Nass-/Trockensauger
Hersteller-Nr.: 602034000
EAN: 4007430241092
Filterfläche: 8600 cm²
Saugschlauch-Ø: 35 mm
Schlauchlänge: 3.2 m
Unterdruck: 248 hPa (mbar)

Lieferumfang:

Saugschlauch (Ø 35 mm /3,2 m)
Handgriff-Zwischenstück
2 Saugrohre aus Kunststoff
2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M)
Vliesfilterbeutel
Fugendüse
Universaldüse
Fahrbügel

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 467,92*
€ 572,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,01*
€ 575,33*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 476,12*
€ 603,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,79*
€ 626,00*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 872,14*
€ 1.001,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.001,70*
€ 1.192,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,40*
€ 1.173,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,23*
€ 1.111,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,81*
€ 1.075,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,14*
€ 1.037,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.