Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075432789 LED EEK F (A - G) E14 Glühlampenform 2.3W = 20W Neutralweiß (Ø x L) 25mm x 63mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233709
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075432789
EAN/GTIN:
     4058075432789
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
LED E14
LED Lampe E14
OSRAM 4058075432789 LED EEK F (A - G) E14 Glühlampenform 2.3W = 20W Neutralweiß (Ø x L) 25mm x 63mm 1St.

Ersatz für 20 W
Lebensdauer circa: 15.000 h

Kleine LED-Speziallampen mit E14 Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ? 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Anwendungsgebiete: Haushaltskühlschränke. Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern. Kleine Designerleuchten. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 200 lm
Entspr. Leistung: 20 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 6500 K
Lichtfarben-Bereich: 6500 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 25 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 63 mm
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Max. Temperatur: +40 °C
Gewicht: 13 g
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Farbkennung: 865
Min. Temperatur: -20 °C
Produkt-Art: LED
Leistung (Details): 2.3 W
Bauform: Glühlampenform
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075432789
EAN: 4058075432789
Hersteller: OSRAM
Modell: 4058075432789 (SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14)

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 3,06334*
€ 4,555*
1
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,90*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 8,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.