Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075432789 LED EEK F (A - G) E14 Glühlampenform 2.3W = 20W Neutralweiß (Ø x L) 25mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A675392
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075432789
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
LED E14
LED Lampe E14
Kleine LED-Speziallampen mit E14 Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ? 80; konstanter Farbort. Produktvorteile: Extrem kleine Bauform. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Anwendungsgebiete: Haushaltskühlschränke. Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern. Kleine Designerleuchten. Nähmaschinen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Features:
Ersatz für 20 W
Lebensdauer circa: 15.000 h
Weitere Informationen:
Leistung:
2.3 W
Energieverbrauch:
3 kWh/1000h
Länge:
58 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
12 g
Durchmesser:
25 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Entspr. Leistung:
20 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Ersatz für:
20 W
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
200 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
160 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Max. Temperatur:
+40 °C
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 8,95*
ab € 3,06334*
€ 4,555*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 4,90*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 8,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.