Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075125902 LED EEK F (A - G) E14 Reflektor 1.5W = 25W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 85mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233921
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075125902
EAN/GTIN:
     4058075125902
Suchbegriffe:
Einbau Downlight
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
OSRAM 4058075125902 LED EEK F (A - G) E14 Reflektor 1.5W = 25W Warmweiß (Ø x L) 50mm x 85mm 1St.

OSRAM LED-Reflektorlampe, Warm White (2700 K), Sockel E14, ersetzt Reflektorlampen mit 25 W, 1,50 W, LED STAR R50

LED-Reflektorlampen R50 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Alternative zu Halogenlampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster. Museen, Galerien. Ausstellungsräume. Gastgewerbe. Wohnräume. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: E14
Lichtstrom pro Lichtquelle: 110 lm
Entspr. Leistung: 25 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 24700 K
Lichtfarben-Bereich: 24700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Inhalt: 1 St.
Bauform: Reflektor
Produkt-Art: LED
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Leistung (Details): 1.5 W
Farbkennung: 824
Max. Temperatur: +40 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Länge (Tiefe): 85 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Abstrahlwinkel: 36 °
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075125902
EAN: 4058075125902
Modell: 4058075125902 (LED STAR R50 25 36° 1.5 W/2700K E14)
Hersteller: OSRAM

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 7,67*
8 Tage
51
€ 5,99*
ab € 4,94*
€ 7,68*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 7,59*
€ 11,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.