Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "MyVoice1300" Mono-Headset Schwarz Lautstärkeregelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910233990
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177060
EAN/GTIN:
     4047443426987
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
Hama "MyVoice1300" Mono-Headset Schwarz Lautstärkeregelung

Unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant: Bluetooth-Kopplung und Multifunktions-Button erlauben direkten Zugriff - ohne das Smartphone halten zu müssen
Die CVC-6.0-Technololgie verbessert die Sprachqualität am Mikrofon: Außengeräusche werden aktiv unterdrückt, so dass nur die eigene Stimme beim Gesprächspartner ankommt
Mit der passgenauen USB-Ladestation können Sie das Headset jederzeit z.B. im Auto, am Power Pack oder Notebook mit neuer Energie versorgen
Ermöglicht die Verbindung des Headsets mit zwei Smartphones gleichzeitig
Die Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen (S, M, L) sorgen für einen individuellen, perfekten Sitz

Verkrampft sitzen Sie am Schreibtisch, den Telefonhörer zwischen Schulter und Ohr geklemmt. Kein Wunder, dass Ihre Nackenmuskeln schmerzen. Hier hilft unser Headset „MyVoice1300“. Mit dem In-Ear-Kopfhörer telefonieren Sie kabellos und ganz entspannt. Egal ob im Büro oder mit Freunden.
WIRKLICH FREI SPRECHEN
MIT DEM IN-EAR-HEADSET "MYVOICE1300"
Klitzeklein, unauffällig und unkompliziert. Mit unserem Business-Headset "MyVoice1300" können Sie sich beim Telefonieren endlich frei bewegen. Sie suchen nach Unterlagen im Schrank oder gehen zum Kollegen ins Nachbarbüro: Kein Kabel hindert Sie.
Jetzt haben Sie die Hände frei zum Tippen, Gestikulieren und Kaffeetrinken. Sie steuern alles mit der Multifunktionstaste. Und auf Befehl helfen Ihnen die Sprachassistenten Siri und Google.
KABELLOSES HEADSET:
DER KLEINE ALLTAGSHELFER IM OHR
Kein Kabelsalat. Kein Kopfbügel. Keine Nackenschmerzen. Mit unserem In-Ear- Bluetooth-Kopfhörer telefonieren Sie ganz entspannt im Büro, daheim oder unterwegs. Das Earphone ist sehr klein und wiegt nur 12 g. Das ist etwas mehr als eine 2-Euro-Münze.
Mit diesem Mono-Headset können Sie bequem auf Geschäftsreise gehen oder in den Urlaub fahren. Im Vergleich zu einem On-Ear-Headset mit sperrigen Kopfhörern ist das "MyVoice1300" kompakt und platzsparend.
HEY SIRI, HALLO GOOGLE:
DIREKTER ZUGRIFF AUF SPRACHASSISTENTEN
Im Auto unterwegs und Ihr Sprit ist fast leer? Fragen Sie einfach den Sprachassistenten Siri oder Google Assistant nach der nächsten Tankstelle. Dank der Bluetooth-Kopplung können Sie die Assistenten direkt ansprechen, ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen. Einfach die Multifunktionstaste drücken und warten bis ein Signalton ertönt. Jetzt können Sie Ihre Frage stellen. Auch die Lautstärke lässt sich bequem per Sprachbefehl regeln. So haben Sie immer Ihre Hände frei.
STABILE VERBINDUNG, TOLLER KLANG UND HOHE SPRACHQUALITÄT
Mitten in einer Telefonkonferenz bricht die Verbindung ab und Sie hören nur noch Rauschen. Keine Angst, mit unserem Headset passiert das nicht. Die Bluetooth-Technologie 5.0 bietet Ihnen eine sichere Verbindung und das Signal reicht bis zu 10 m.
Das "MyVoice1300" ist mit der neusten CVC-6.0-Technologie ausgestattet. Unser Bluetooth-Headset ermöglicht damit eine verbesserte Sprachqualität über das integrierte Mikrofon. Hintergrundgeräusche werden durch Noise Cancelling aktiv unterdrückt und der Gesprächspartner hört nur Ihre eigene Stimme. Ohne Rauschen und ohne Pfeifen. Jetzt werden Sie endlich richtig verstanden. Und dank der hohen Klangqualität des Headphones hören auch Sie alles klar und deutlich. Unser Tipp: Wie wäre es denn mal mit einem Gute-Laune-Song zwischendurch? Auch Musikhören ist mit unserem Headset natürlich kein Problem.
STARTKLAR IN WENIGEN MINUTEN
In-Ear-Headset auspacken und lostelefonieren, so geht’s: Wenn Sie unseren Mono-Kopfhörer zum ersten Mal einschalten, startet automatisch das Bluetooth-Pairing. Damit sich das "MyVoice1300" mit Ihrem Handy oder Laptop verbindet, muss dort die Bluetooth-Verbindung aktiviert sein. Nun wählen Sie die In-Ear-Kopfhörer in der Liste der Bluetooth-Geräte aus. Sobald unser Headset verbunden ist, hören sie die Sprachansage "Connected". Das "MyVoice1300" können Sie übrigens gleichzeitig mit dem Geschäftshandy und Ihrem privaten Smartphone koppeln.
USB-LADESTATION LIEFERT VOLLE POWER
Einmal vollgeladen reicht der Akku bis zu 80 Stunden im Standby-Modus oder bis zu 4 Stunden im Gespräch. Die Ladezeit beträgt etwa 2 Stunden. Ist der Ladezustand niedriger als 25 %, hören Sie die Sprachansage "Battery Low". Unser "MyVoice1300" lässt Sie nicht im Stich.
Die kompakte Dockingstation lädt das Mono-Headset entweder mit einem USB-Netzteil an der Steckdose oder direkt am Computer schnell wieder auf. Mit der USB-Ladestation geht das auch unterwegs über die USB-Buchse im Auto, am Notebook oder per Power Pack. Dockingstation am Kfz-Ladegerät anschließen: das klappt ebenso. Gerade nicht im Gespräch? Verwenden Sie die USB-Ladestation einfach als Halterung.
PERFEKTE PASSFORM, PERFEKTER SITZ
Das "MyVoice1300" ist ergonomisch designt und sitzt perfekt in großen und kleinen Ohren. Wechselbare In-Ear-Polster aus Silikon in drei Größen passen den Kopfhörer individuell an Ihr Ohr an. Zusätzlich reduzieren die Ohrpolster störende Außengeräusche – so können Sie sich ganz auf Ihr Gespräch konzentrieren. Besonders angenehm: Die leichte Konstruktion ist kaum spürbar.

Bluetooth-Mono-Headset für komfortable Telefonie
Zur Anrufannahme einfach Headset aus der Ladestation nehmen
USB-Ladestation: ideale Halterung für das Headset, wenn es nicht benutzt wird
Lautstärkeregelung
Headsetstatusansage (Englisch) für z.B. erfolgreiche Verbindung, max. Lautstärke oder niedrigen Batteriestand
Ladezustand auf iOS- und Android-Geräten überprüfbar (wenn von Gerät unterstützt)

Kategorie: Mono-Headset
Audiokanäle: Mono
Tragevariante Hörer: In Ear
Bluetooth® Version: 5.0
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Besonderheiten: Lautstärkeregelung
Sprechzeit: 4 h
StandBy max.: 80 h
Gewicht: 12 g
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Mono-Headset
Hersteller-Nr.: 00177060
EAN: 4047443426987
Frequenzband: 2402-2480 MHz
Frequenzberich Kopfhörer: 20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon: 100 Hz - 10 kHz
Impedanz Kopfhörer: 16 Ohm
Impedanz Mikrofon: 2.2 kOhm
Technologie: Multipoint
WBCV: >= 75 mV
Durchschnittliche Ladedauer: ca. 2 h
Empfindlichkeit Kopfhörer: 109dB +/- 3dB dB
Empfindlichkeit Mikrofon: -44 dB +/- 3 dB dB
Mikrofonposition: Integriertes Mikrofon
Richtcharakteristik Mikrofon: Omnidirektional
Unterstützte Bluetooth-Profile: A2DP/AVRCP/HFP/HSP

Lieferumfang:

1 Mono-Bluetooth-Headset "MyVoice1300" + 1 USB-Ladestation + 3 Ohrpolster in verschiedenen Größen (S/M/L) + 1 Bedienungsanleitung

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,26*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,36*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 22,44*
€ 7,95*
ab € 16,02*
€ 23,23*
€ 3,50*
ab € 19,30*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.