Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Essential Line "MyVoice1300" - Headset - im Ohr - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz (00177060)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Hama MyVoice1300 Kopfhörer im Ohr Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6252834
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00177060
EAN/GTIN:
     4047443426987
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets

Übersicht

Kurzinfo  Hama Essential Line "MyVoice1300" - Headset - im Ohr - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00177060
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Essential Line "MyVoice1300" - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung  Audio im Auto, tragbare Elektronik, Telefon
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Mono
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 109 dB
Impedanz  16 Ohm
Active Noise Canceling  Ja
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Intelligenter Assistent  Siri, Google Assistant

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos
Gewicht  12 g
Farbe  Schwarz
Empfohlene Verwendung  Audio im Auto, tragbare Elektronik, Telefon
Max. Betriebsabstand  10 m
  
Kopfhörer  
Kopfhörer-Formfaktor  Im Ohr
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus  Mono
Active Noise Canceling  Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie  CVC 6.0 Rauschunterdrückung
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  109 dB
Impedanz  16 Ohm
Besonderheiten  Sprachsteuerung, QuickPair Function, MultiPoint Technology
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
Empfindlichkeit  -44 dB
Impedanz  2.2 kOhm
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
  
Internet der Dinge (IoT)  
Intelligenter Assistent kompatibel  Siri, Google Assistant
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3 Paar Silikonohrstöpsel (klein, mittel, groß), USB-Ladegerät
Kennzeichnung  Bluetooth Class 2
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  4 Stunden
Standby-Zeit  80 Stunden
Ladezeit  2 Stunden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - kabellos
Farbe:
Schwarz
Empfohlene Verwendung:
Audio im Auto, tragbare Elektronik, Telefon
Max. Betriebsabstand:
10 m
Kopfhörer-Formfaktor:
Im Ohr
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Soundmodus:
Mono
Active Noise Canceling:
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie:
CVC 6.0 Rauschunterdrückung
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
109 dB
Impedanz:
16 Ohm
Besonderheiten:
Sprachsteuerung, QuickPair Function, MultiPoint Technology
Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Steuerung:
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Intelligenter Assistent kompatibel:
Siri, Google Assistant
Kennzeichnung:
Bluetooth Class 2
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu):
4 Stunden
Standby-Zeit:
80 Stunden
Ladezeit:
2 Stunden
Weitere Suchbegriffe: Handy Headset, Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Ohrkissen, Ohrpolster, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset mono bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset hama, hama, 00177060, myvoice1300, 1300, headset, bluetooth, essential, line, "myvoice1300", schwarz, kabellos, aktive, rauschunterdrückung, rauschunterdrckung, sprachsteuerung, inear, monobluetooth®headset, multipoint, monobluetoothheadset, mono, bluetooth®, handy, lautstärkeregelung, lautstrkeregelung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 6,26*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,36*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 15,85*
€ 22,44*
€ 7,95*
ab € 16,02*
€ 23,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,30*
€ 26,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.