Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075433304 LED EEK F (A - G) E27 Reflektor 4.3W = 60W Warmweiß (Ø x L) 80mm x 113mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     1039H-940910234135
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433304
EAN/GTIN:
     4058075433304
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Einbau Downlight
OSRAM 4058075433304 LED EEK F (A - G) E27 Reflektor 4.3W = 60W Warmweiß (Ø x L) 80mm x 113mm 1St.

OSRAM LED-Reflektorlampe, Warm White (2700 K), Sockel E27, ersetzt Reflektorlampen mit 60 W, 4,30 W, LED STAR R80

LED-Reflektorlampen R80 mit Retrofit-Schraubsockel. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Alternative zu Halogenlampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Vitrinen und Schaufenster. Museen, Galerien. Gastgewerbe. Wohnräume. Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.

Kategorie: LED
Sockel: E27
Lichtstrom pro Lichtquelle: 350 lm
Entspr. Leistung: 60 W
Ausführung: matt
Leuchtfarbe: Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin): 2700 K
Lichtfarben-Bereich: 2700 K
Dimmbar: Nein
Lebensdauer circa: 15.000 h
Schaltungen: 100.000
Betriebsspannung: 230 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 80 mm
Inhalt: 1 St.
Farbkennung: 827
Min. Temperatur: -20 °C
Farbwiedergabeindex: 80 Ra
Leistung (Details): 4.3 W
Länge (Tiefe): 113 mm
Bauform: Reflektor
Temperaturbereich: -20 - +40 °C
Produkt-Art: LED
Ersatz für: 60 W
Abstrahlwinkel: 36 °
Max. Temperatur: +40 °C
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 4058075433304
EAN: 4058075433304
Hersteller: OSRAM
Modell: 4058075433304 (LED STAR R80 60 36° 4.3 W/2700K E27)

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,28*
€ 7,76*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 14,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.