Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.5mm 1788550 470St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910236892
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788550
EAN/GTIN:
     4046356611558
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 4-polig
Phoenix Contact Stiftgehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.5mm 1788550 470St.

Inhalt: 470 St.
Polzahl Gesamt: 4

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker
RM: 3.5 mm
Polzahl Gesamt: 4
Nennstrom: 8 A
Inhalt: 470 St.
Typ: MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32
Kategorie: Leiterplattensteckverbinder
Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Herst.-Teilenr.: 1788550
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 9.2 mm
Nennspannung: 250 V
Anschluss: THR
Breite: 15.39 mm
Höhe: 9.5 mm
Isolationsmaterial: LCP
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1788550
EAN: 4046356611558
Nennquerschnitt: 1.5 mm²
Bauhöhe: 6,9 mm
Länge des Lötpins: 2,6 mm
Stiftabmessungen: 0,8 x 0,8 mm
Isolierstoffgruppe: IIIa
Bemessungsstoßspannung (III/3): 2,5 kV
Pinlänge: 2,6 mm

Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, 4046356611558, Phoenix Contact, 1788550, MC 1, 5/ 4-G-3, 5 P26 THRR32
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
470
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9871*
€ 1,2171*
6 Tage
nicht lagernd
470
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,0226*
€ 9,0226*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 547,97*
€ 650,07*
Lager 1039
76
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 819,26*
€ 906,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 906,81*
€ 1.079,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 852,33*
€ 1.014,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 822,20*
€ 978,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 819,26*
€ 974,92
pro Paket
1 Paket enthält 470 Stück (ab € 1,74311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.