Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1788550 Leiterplattenanschl. MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 Schwarz
Phoenix Contact MC 1,5/ 4-G-3,5 P26 THRR32 Schwarz
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246073437
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1788550
EAN/GTIN:
     4046356611558
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 4-polig
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MC 1,5/..-G-THR, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: THR-Löten / Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 32 mm Breite
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, phoenix contact stiftgehäuse, Leiterplattenanschl.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 96KMA
nicht lagernd
470
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9065*
€ 1,1365*
20 Tage
nicht lagernd
470
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9871*
€ 1,2371*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 547,97*
€ 642,31*
7 Tage
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 844,08*
€ 931,82*
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 470 Stück
€ 1,1365*
€ 1,35244
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9065*
€ 1,07874
pro Stück
Mindestbestellmenge: 470 Stück ( entspricht € 534,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.