Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 3171220 Sechskant-Mutter M12 DIN 934 Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910237958
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     3171220
EAN/GTIN:
     4009155236858
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
SWG 3171220 Sechskant-Mutter M12 DIN 934 Stahl verzinkt 50St.

Schlüsselweite SW19, entspricht DIN 934, Stahl verzinkt, Karton

Kategorie: Sechskant-Mutter
DIN-Norm: DIN 934
Gewinde-Maß: M12
Produkt-Art: Sechskant-Mutter
Inhalt: 50 St.
Antrieb: Außensechskant
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 3171220
EAN: 4009155236858

Lieferumfang:

50 St. 6Kt.Mutter Vz Din 934 M12

Weitere Suchbegriffe: SWG, 3171220, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 6,84*
5 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,50*
4 Tage
588
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,18*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 20,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,78*
€ 23,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,20*
€ 21,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.