Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M12 Stahl verzinkt SW19 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600502194
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005021942
EAN/GTIN:
     4009155236858
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
  • Schlüsselweite SW19
  • entspricht DIN 934
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Innengewinde-Ø:
12 mm
Höhe / Stärke:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Schlüsselweite:
19 mm
DIN:
934
Eckenmaß:
21.1 mm
Lieferumfang:
50 Stück Sechskantmutter DIN 934 M12
Weitere Suchbegriffe: 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern, Sechskantmuttern, 6-kant Muttern, Stahl, verzinkt, 934, DIN934, M12
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 6,84*
5 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 9,50*
4 Tage
588
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,18*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 20,75*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0962* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.