Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Bohrschrauben 4.8mm 38mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7504-N Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238375
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A717651
EAN/GTIN:
     4009155705811
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
SWG Bohrschrauben 4.8mm 38mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7504-N Stahl verzinkt 100St.

Linsenkopf, Antrieb PH 2, entspricht DIN 7504-N, Stahl verzinkt, Karton

Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Länge (Tiefe): 38 mm
Inhalt: 100 St.
Kategorie: Bohrschrauben
Kopfform: Linsenkopf
Produkt-Art: Bohrschrauben
DIN-Norm: DIN 7504-N
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.8 mm
EAN: 4009155705811

Lieferumfang:

100 St. Bohrschr.Vz Liko Kreuzs. Din 7504-N 4,8 X 38

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 25,16*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 27,69*
€ 37,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,07*
€ 44,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,92*
€ 43,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,92*
€ 41,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2769* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.