Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula Lampenfassung 20122 XtraLine SD14 S14d 230V 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Segula
Segula
Artikel-Nr.:
     1039H-940910238822
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     20122
EAN/GTIN:
     5407005526200
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Segula Lampenfassung 20122 XtraLine SD14 S14d 230V 60W

Zeitloses Design
Robuste Metallkonstruktion

Schlichte Wandfassung aus Metall für S14d Leuchtmittel.

Herstellerfarbe: Gold
Betriebsspannung: 230 V
Produkt-Art: Lampenfassung
Höhe: 40 mm
Länge (Tiefe): 65 mm
Breite: 45 mm
Leistung (max.): 60 W
Sockel: S14d
Kategorie: Lampenfassung
Farbe: gold
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 20122
EAN: 5407005526200
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht 180 g
Schutzklasse II

Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Leuchtmittel S14d, Sockel S14d, fassungen, Segula, 20122, XtraLine SD14, Halogensockel, Lampenzubehör, Leuchtzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 16,33*
€ 6,78*
ab € 11,26*
€ 16,35*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 20,76*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 31,54*
€ 43,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.