Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1892394565 Schnellbauschrauben 45mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 200St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239313
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A724581
EAN/GTIN:
     4009155657929
Suchbegriffe:
SWG
1892394565
SWG 1892394565 Schnellbauschrauben 45mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 200St.

Trompetenkopf, Antrieb PH 2, Entspricht EN 14566, Stahl phosphatiert, Hilogewinde, Karton

Material-Eigenschaft: phosphatiert
Kategorie: Schnellbauschrauben
Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
Material: Stahl
Inhalt: 200 St.
Länge (Tiefe): 45 mm
Produkt-Art: Schnellbauschrauben
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.9 mm
Hersteller-Nr.: 1892394565
EAN: 4009155657929

Lieferumfang:

200 St. Gipsfaserplattenschr.Hilogew. 3,9 X 45

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,60*
€ 6,79*
5 Tage
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,99*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,63*
€ 22,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,77*
€ 23,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,07815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.