| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2R2GD-405600501790 Herst.-Nr.: 4056005017907 EAN/GTIN: 4009155657929 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | EinsatzbereichDie Gipsfaserplattenschraube kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn besonders harte zementgebunde Faserplatten (z.B. Fermacell-Platten) verarbeitet werden Klassische Schnellbauschrauben versagen meist in diesem Anwendungsfall oder lassen sich nicht flächenbündig versenken. Durch das HiLo-Gewinde ist die Gipsfaserplattenschraube besonders für Holzunterkonstruktionen, Leichtbauprofile und Metallständerwerk bis max.1,0 mm geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde-Ø: | 3.9 mm | Länge: | 45 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | phosphatiert | Gewindetyp: | Hilogewinde | Typ: | UUN | Kopfform: | Trompetenkopf | Antrieb: | Philips | Antriebsgröße: | 2 | Klasse: | 48 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, swg schnellbauschrauben, schnellbauschraube, HiLo Schrauben, Gipskartonschrauben, Trockenbauschrauben, Kreuzschlitzschrauben, HiLo-Gewinde, Gipsfaserplatten Verarbeitung, Schnellbauschrauben, Fermazell Schrauben, Fermacellschrauben, Rigipsschrauben, Stahl, phosphatiert, 3, 9 x 45, 9x |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2R2GD | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,60* | € 6,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,63* | € 22,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2R2GD | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2R2GD | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2R2GD | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 35,00* | € 5,00* |
Mindestbestellwert: € 35,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|