Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1760245065 Schnellbauschrauben 35mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 1000St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910239341
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1760245065
EAN/GTIN:
     4009155650166
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube 3,9 mm x 35 mm g...
schnellbauschrauben grobgewinde
SWG 1760245065 Schnellbauschrauben 35mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 1000St.

Kreuzschlitzantrieb (PH)
Trompetenkopf
Schwarz phosphatierte Oberfläche
Grobgewinde mit Nadelspitze
Kennzeichnung nach EN 14566
SWG Qualitätssiegel
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett

Trompetenkopf, Antrieb PH 2, Entspricht EN 14566, Stahl phosphatiert, Grobgewinde, Karton

Kategorie: Schnellbauschrauben
Inhalt: 1000 St.
Material: Stahl
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.9 mm
Material-Eigenschaft: phosphatiert
Produkt-Art: Schnellbauschrauben
Länge (Tiefe): 35 mm
Antrieb: Kreuzschlitz Phillips
Hersteller-Nr.: 1760245065
EAN: 4009155650166

Lieferumfang:

1000 St. Schnellbauschr.Phosph.Gg Phil. 3,9 X 35

Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, SWG, 1760245065
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 12,85*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 22,08*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 25,28*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,01*
€ 46,72*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,72*
€ 55,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.