Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1760245065 Schnellbauschrauben 35mm Kreuzschlitz Phillips Stahl phosphatiert 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A724791
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1760245065
EAN/GTIN:
     4009155650166
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube 3,9 mm x 35 mm g...
schnellbauschrauben grobgewinde
Trompetenkopf, Antrieb PH 2, Entspricht EN 14566, Stahl phosphatiert, Grobgewinde, Karton
Features:
Kreuzschlitzantrieb (PH)
Trompetenkopf
Schwarz phosphatierte Oberfläche
Grobgewinde mit Nadelspitze
Kennzeichnung nach EN 14566
SWG Qualitätssiegel
Hochwertige Kartonage
Qualitätsetikett
Lieferumfang:
1000 St. Schnellbauschr.Phosph.Gg Phil. 3,9 X 35
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Durchmesser:
3.9 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Produkt-Art:
Schnellbauschrauben
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, SWG, Rigipsschraube, Kreuzschlitzschraube, Gipskartonschraube
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 12,85*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 22,08*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,64*
€ 25,28*
7 Tage
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,01*
€ 46,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.