Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer & Honsel Anni 96391 Tischlampe E27 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240932
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     A736102
EAN/GTIN:
     4001133963916
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Schnurschalter
Fischer & Honsel Anni 96391 Tischlampe E27 Chrom

Leuchtentyp: Tischleuchte
Leistung: 40 W
Fassung: E27

Tischleuchte 1-flg. E27 max.40W chrom Schirm weiß H.51cm

Kategorie: living · Modell/Serie: Anni · Leuchten- bzw Bestückungstyp: Tischleuchte · Geeignet für: innen · mit Schnurschalter.

Kategorie: Tischlampe
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: E27
Leistung je Leuchtmittel: 40 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Schutzklasse: IP20
Herstellerfarbe: Chrom
Material: Metall
Höhe: 51 mm
Produkt-Art: Tischlampe
Farbe: grau
Leuchtmittel enthalten: Nein
Breite: 12 mm
Länge (Tiefe): 27 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 96391
EAN: 4001133963916
Hersteller: Fischer & Honsel
Modell: 96391 (Anni)
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,92*
€ 94,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 77,90*
€ 99,44*
€ 4,95*
ab € 80,54*
€ 102,58*
Lager 1039
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,30*
€ 210,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R50521089
ab € 40,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.