Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics DIP05-1C90-51D Reed-Relais 1 Wechsler 5 V/DC 0.5A 10W DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StandexMeder
StandexMeder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240959
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     3205001151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 5v
StandexMeder Electronics DIP05-1C90-51D Reed-Relais 1 Wechsler 5 V/DC 0.5A 10W DIP-8

Kategorie: Reed-Relais
Typ: DIP05-1C90-51D
Kontaktart: 1 Wechsler
Besonderheiten: mit Schutzdiode
Gehäuse: DIP-8
Anschluss: Print
Kontaktmaterial: Rhodium
Nennspannung: 5 V/DC
Widerstand (Spule): 200 ?
Schaltspannung (max.): 175 V/DC
Schaltstrom (max.): 0.5 A
Max. Schaltleistung: 10 W
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Breite: 7 mm
Höhe: 7.5 mm
Produkt-Art: Reed-Relais
Länge (Tiefe): 19.3 mm
Hersteller-Nr.: 3205001151
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: dlr relais, StandexMeder Electronics, 3205001151, DIP05-1C90-51D, meder, standex, reedrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,09*
€ 10,26*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.