Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

SWG Nägel geriffelt (Ø x L) 3.5mm x 55mm Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241293
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A739671
EAN/GTIN:
     4009155650487
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
Stahlnagel
SWG Nägel geriffelt (Ø x L) 3.5mm x 55mm Stahl verzinkt 100St.

Gehärtet, Geeignet für Befestigungen von Hölzern, Lattungen und Verkleidungen auf Untergründen wie Beton oder Mauerwerk., Stahl verzinkt, Karton

Produkt-Art: Nägel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.5 mm
Inhalt: 100 St.
Kategorie: Nägel
Länge (Tiefe): 55 mm
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Besonderheiten: geriffelt
EAN: 4009155650487

Lieferumfang:

100 St. Stahlnaegel Geriffelt 3,5 X 55

Weitere Suchbegriffe: swg stahlnagel, stahlnagel, SWG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 5,43*
€ 7,70*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,69*
€ 22,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1669* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.