Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnägel geriffelt 3,5 x 55 mm Stahl verzinkt 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503014
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005030142
EAN/GTIN:
     4009155650487
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
Stahlnagel
  • Gehärtet
  • Geeignet für Befestigungen von Hölzern, Lattungen und Verkleidungen auf Untergründen wie Beton oder Mauerwerk
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
3.5 mm
Länge:
55 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Kopf-Ø:
6 mm
Lieferumfang:
100 Stück Stahlnagel geriffelt 3,5 x 55
Weitere Suchbegriffe: swg stahlnagel, stahlnagel, Stahlnägel geriffelt, Riffelnägel, Riffelnaegel, Stahlnaegel, Stahl, verzinkt, 3, 5 x 55, 5x55
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 5,44*
€ 7,70*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,72*
€ 22,84*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,70*
€ 9,16
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.