Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology RN42SM-I/RM Entwicklungsboard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip
Microchip
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241787
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN42SM-I/RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Microchip Technology RN42SM-I/RM Entwicklungsboard 1St.

Das RN42 ist ein energiesparendes, wirtschaftliches Bluetooth® Funkmodul mit kleinem Formfaktor für Erstausrüster, das die Integration von Funktechnologie ermöglicht. Das RN42 unterstützt mehrere Protokolle, besitzt einen einfachen Aufbau und ist komplett zertifiziert, womit es eine vollständige, eingebettete Lösung für Bluetooth® darstellt.

Kategorie: Entwicklungsboard
Betriebsspannung max.: 3.3 V
Tool-Typ: Bluetooth Module
Betriebsspannung min.: 3.0 V
Hersteller-Nr.: RN42SM-I/RM
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Microchip Technology, RN42SM-I/RM, 828-8891, 740-1041-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 53,56*
€ 72,86*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 55,04*
€ 72,87*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 141,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.