| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910241834 Herst.-Nr.: 175158067 EAN/GTIN: 4009146478458 |
| |
|
| | |
| SWG Hox 175158067 Holzschraube 5mm 80mm T-Profil Stahl verzinkt 75St. Energiesparend für Mensch & Maschine schont das Werkzeug HX-Antrieb (vereint die Vorteile von Kreuzschlitz- & TX-Antrieb) Senkkopf mit Frästaschen Unterkopfverstärkung Teilgewinde Grobgang- und Einganggewinde Hochwertig gehärteter Stahl Gleitbeschichtung Europäisch Technische Zulassung (ETA) Kostenloser HX-Bit in jeder Schraubenpackung HOX Profischraube - die universelle Profischraube fu?r eine Vielzahl von Anwendungen. Fu?r Möbel-, Laden- und Innenausbau sowie den Dachbereich und Holzbau. HOX-Antrieb perfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion) kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag) Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen) Senkkopf mit Frästaschen flächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion) geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes für Holz und Beschläge geeignet Unterkopfverstärkung Anwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen Grobgang- und Eingangsgewinde bringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge bis zu 40 % schnellere Verarbeitung bis zu 30 % höhere Auszugswerte 30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindegang geringe Spaltkräfte durch Bohreffekt reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen extrem schnelles Anbeißen" der Schraube Gleitbeschichtung leichtes und sauberes Eindrehen geringerer Energie- und Kraftaufwand Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm Länge (Tiefe): 80 mm Kategorie: Holzschraube Kopfform: Senkkopf Inhalt: 75 St. Antrieb: T-Profil Material: Stahl Material-Eigenschaft: verzinkt Produkt-Art: Holzschraube Hersteller-Nr.: 175158067 EAN: 4009146478458 Lieferumfang: 75 St. Innenvielz.VzHoxTg 5,0 X 80 Mit Bit H 20
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG Hox, 175158067, Holzschraube, Holzbauschraube, Spanplattenschraube, Uni-Allzweckschraube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,85* | € 17,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,41* | € 17,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,62* | € 20,89* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,69* | € 31,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,31587* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|