| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1776631 Herst.-Nr.: 175158067 EAN/GTIN: 4009146478458 |
| |
|
| | |
| Profilholzschraube Senkkopf HOX-Antriebperfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion) kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag) Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen) HOX KopfstempelungAnwendersicherheit durch sichtbare Zulassung im eingebauten Zustand Senkkopf mit Frästaschenflächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion) kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes für Holz und Beschläge geeignet UnterkopfverstärkungAnwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen Schaftfräser (Reibteil) (ab 80 bzw. 90 mm Schraubenlänge)weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung geringerer Energie-und Kraftaufwand da er wie ein Bohrer wirkt Reduzierung des Eindrehwiderstandes leichtes Verarbeiten von langen Schrauben Grobgang- und Eingangsgewindebringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge bis zu 40 % schnellere Verarbeitung bis zu 30 % höhere Auszugswerte 30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindeganggeringe Spaltkräfte durch Bohreffekt reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen extrem schnelles "Anbeißen" der Schraube Hochwertig gehärteter Stahlhohes Bruchdrehmoment höchste Verarbeitungsqualität Gleitbeschichtungleichtes und sauberes Eindrehen geringerer Energie- und Kraftaufwand ETA-18/0031In der Europäisch Technischen Bewertung sind folgende Abmessung enthalten:Øä 4,0 mm ab Länge 25 mm Øä 4,5 mm ab Länge 30 mm Øä 5,0 mm ab Länge 40 mm Øä 6,0 mm ab Länge 40 mm Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackungpassender Bit immer direkt mit Material verfügbar HOX-Antriebperfekter Sitz des Bits daraus resultiert eine hohe Lebensdauer des Bits perfekte Kraftübertragung, somit keine Beschädigung des Kopfes und der Oberfläche (keine Korrosion) kein Austriebseffekt dadurch stark verbesserter Arbeitskomfort (kein Taumelschlag) Halteeffekt durch konische Geometrie (Stick-Effekt), das erhöht die Produktivität durch Verarbeitungszeitersparnis Handelsüblicher TX Bit verwendbar (genannte Vorteile des HOX Bit entfallen) HOX KopfstempelungAnwendersicherheit durch sichtbare Zulassung im eingebauten Zustand Senkkopf mit Frästaschenflächenbündiges Versenken des Schraubenkopfes führt zu einer perfekten Verarbeitungsoptik geringer Spanaustritt an der Oberfläche, das vermeidet die Beschädigung des Kopfes und der Bauteiloberfläche (keine Korrosion) kaum Verletzung beschichteter Werkstoffe geringerer Energie- und Kraftaufwand durch leichtes und sauberes Versenken des Schraubenkopfes für Holz und Beschläge geeignet UnterkopfverstärkungAnwendersicherheit auf Grund höchster Widerstandsfähigkeit gegen Abreißen Schaftfräser (Reibteil) (ab 80 bzw. 90 mm Schraubenlänge)weniger Reibung am Schraubenschaft sorgt für eine werkzeugschonende Verarbeitung geringerer Energie-und Kraftaufwand da er wie ein Bohrer wirkt Reduzierung des Eindrehwiderstandes leichtes Verarbeiten von langen Schrauben Grobgang- und Eingangsgewindebringt immer die optimale Verarbeitungsgeschwindigkeit für jede Schraubenlänge bis zu 40 % schnellere Verarbeitung bis zu 30 % höhere Auszugswerte 30° Spitze mit zurückgesetztem zweitem Gewindeganggeringe Spaltkräfte durch Bohreffekt reduzierte Spaltneigung im Randbereich ermöglicht Randbereichsverschraubungen extrem schnelles "Anbeißen" der Schraube Hochwertig gehärteter Stahlhohes Bruchdrehmoment höchste Verarbeitungsqualität Gleitbeschichtungleichtes und sauberes Eindrehen geringerer Energie- und Kraftaufwand ETA-18/0031In der Europäisch Technischen Bewertung sind folgende Abmessung enthalten:Øä 4,0 mm ab Länge 25 mm Øä 4,5 mm ab Länge 30 mm Øä 5,0 mm ab Länge 40 mm Øä 6,0 mm ab Länge 40 mm Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackungpassender Bit immer direkt mit Material verfügbar Die verzinkte HOX Profiholzschraube ist eine universelle Schraube für eine Vielzahl von Anwendungen, speziell Holz-Holz-Verbindungen, aber auch Metall-Holz-Verbindungen im trockenen Innenbereich. Die HOX Profiholzschraube ist das optimale Befestigungsmittel für Baukonstruktionen, Möbel, Fußleisten, Schalungen, Beschläge und Beplankungen. In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3. 1. 4. 1). Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender. Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen! - Gewicht: 0,557 kg, - Länge: 80, - Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Holzschraube 75 Stück Gewindedurchmesser 5mm Länge 80mm Menge 75 Stück Ausführung Teilgewinde Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,557 kg | Material: | Stahl, Oberfläche: Verzinkt | Länge: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,85* | € 17,18* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,41* | € 17,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,62* | € 20,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,69* | € 31,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,16547* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|