Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 96106067 Sechskantschrauben M10 60mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242445
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     96106067
EAN/GTIN:
     4009146506625
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 96106067 Sechskantschrauben M10 60mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 20St.

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW17, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Inhalt: 20 St.
Material-Eigenschaft: A2
Material: Edelstahl
Kategorie: Sechskantschrauben
Länge (Tiefe): 60 mm
Gewinde-Maß: M10
DIN-Norm: DIN 933
Antrieb: Außensechskant
Produkt-Art: Sechskantschrauben
Hersteller-Nr.: 96106067
EAN: 4009146506625

Lieferumfang:

20 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 10 X 60

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 19,35*
€ 25,88*
4 Tage
161
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 28,02*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 33,21*
€ 43,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,08*
€ 51,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,05*
€ 51,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,35*
€ 46,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,21*
€ 39,52
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.