Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1909873
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     096106067
EAN/GTIN:
     4009146506625
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl



- Gewicht: 0,853 kg, - Länge: 60, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
20 Stück
Schlüsselweite 17mm
Länge 60mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,853 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
60
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,44*
€ 25,05*
4 Tage
213
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,64*
€ 28,27*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,13*
€ 43,67*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,05*
€ 29,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.