Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Sechskantschrauben M10 50mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242451
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     A754151
EAN/GTIN:
     4009146506618
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG Sechskantschrauben M10 50mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 25St.

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW17, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Material-Eigenschaft: A2
Gewinde-Maß: M10
Kategorie: Sechskantschrauben
DIN-Norm: DIN 933
Länge (Tiefe): 50 mm
Inhalt: 25 St.
Produkt-Art: Sechskantschrauben
Material: Edelstahl
Antrieb: Außensechskant
EAN: 4009146506618

Lieferumfang:

25 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 10 X 50

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,60*
4 Tage
68
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 26,11*
Lager 1039
68
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,56*
€ 49,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,21*
€ 58,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,12*
€ 58,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,55*
€ 53,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,31*
€ 51,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,56*
€ 44,70
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,5024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.