Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1909872
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     096105067
EAN/GTIN:
     4009146506618
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl



- Gewicht: 0,947 kg, - Länge: 50, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
25 Stück
Schlüsselweite 17mm
Länge 50mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,947 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
50
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,60*
4 Tage
68
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 26,11*
7 Tage
68
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,56*
€ 49,21*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,60*
€ 28,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.