Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9453567 Sechskantschrauben M10 30mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242456
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9453567
EAN/GTIN:
     4009146506595
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 9453567 Sechskantschrauben M10 30mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 25St.

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW17, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Material: Edelstahl
Inhalt: 25 St.
Kategorie: Sechskantschrauben
DIN-Norm: DIN 933
Antrieb: Außensechskant
Länge (Tiefe): 30 mm
Gewinde-Maß: M10
Material-Eigenschaft: A2
Produkt-Art: Sechskantschrauben
Hersteller-Nr.: 9453567
EAN: 4009146506595

Lieferumfang:

25 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 10 X 30

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 18,78*
4 Tage
144
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,94*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,95*
€ 38,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,22*
€ 45,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,93*
€ 45,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,49*
€ 39,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.